Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke gerade mit 3 Kanälen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbrücke ohne Befestigungsmaterial
Kabelbrücke ohne Befestigungsmaterial
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     415-temka14298KB
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     14298KB
EAN/GTIN:
     4250410129815
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung

Produktbeschreibung:

  • für gelegentlichen Schwerlastverkehr bis 40 Tonnen geeignet
  • Überfahrgeschwindigkeit: max. 6 km/h
  • hohe Rutschfestigkeit durch Gummiblöcke
  • feste Verschraubung auf Untergrund möglich
  • Deckel kann mit Schrauben vor ungewolltem Öffnen geschützt werden
  • Ausführung: 3 Kanäle
  • Kanalbreite: ca. 50 mm
  • Kanalhöhe: ca. 50 mm
  • Länge im Verbund: 490 mm
  • Überfahrlänge: 600 mm
  • Deckelfarbe: gelb

Die Lieferung erfolgt ohne Befestigungsmaterial.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Höhe:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, fußbodenkanal schwarz, fußbodenkanal, Eckprofil, Eckschutz, Kantenschutz, Sichtzeichen, Temka
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 73,10*
€ 104,03*
19 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 83,75*
€ 107,31*
6 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 93,81*
€ 118,38*
2
€ 4,95*
ab € 126,615*
€ 154,535*
2
Frei Haus
ab € 158,66*
€ 191,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,03*
€ 123,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,71*
€ 116,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,20*
€ 113,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 92,70*
€ 110,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,40*
€ 104,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,23*
€ 103,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,10*
€ 86,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
ab € 13,61*
Zubehör
Temka
13459S4
ab € 4,40*
Zubehör
Temka
ab € 48,57*
Zubehör
Temka
13159SZ
ab € 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.