Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Befestigungsset VPE 4 Stk. (Art. 10166)
Modellbeispiel: Befestigungsset VPE 4 Stk. (Art. 10166)
Technische Ansicht:
Artikel-Nr.:
     328-10166
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527002014
Suchbegriffe:
Befestigungsset
Temposchwelle
Mittelteil
Endstück
  • Durchmesser Schraube: 10 mm
  • Durchmesser Dübel: 16 mm
  • Länge: ca. 105 mm
  • Schlüsselschraube mit Dübel und Unterlegscheibe
  • Verpackungseinheit (VPE): 4 Stück

| |

Achtung: Bitte lassen Sie qualifiziertes Fachpersonal prüfen, ob das
Befestigungsmaterial für Ihre Zwecke geeignet ist.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Dübel Ø:
16 mm
Schraube Ø:
10 mm
Länge:
105 mm
Verpackungseinheit (VPE):
4 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
ab € 91,27*
Zubehör
Temka
ab € 29,54*
Zubehör
Temka
ab € 31,09*
Zubehör
Temka
ab € 48,75*
Zubehör
Temka
ab € 53,57*
Zubehör
Temka
ab € 48,72*
Zubehör
Temka
ab € 16,34*
Zubehör
Temka
14101EG
ab € 4,43*
Zubehör
Temka
14103EG
ab € 4,21*
Zubehör
Temka
14107EG
ab € 15,50*
Zubehör
Temka
14105EG
ab € 20,70*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 170,57*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 158,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.