Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffkette Pollux rot-weiss 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoffkette Pollux rot/weiss 25 m
Kunststoffkette Pollux rot/weiss 25 m
Artikel-Nr.:
     415-temka13129PK
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     13129PK
EAN/GTIN:
     4250410182919
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
kunststoffkette absperrkette rot-we...
absperrketten kunststoff

Produktbeschreibung:

  • aus Polypropylen
  • mit 2 Universalhaken

Produktdaten:

  • Flachprofil: 9 x 11 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
rot - weiß
Gewicht:
3,4 kg
Länge:
25 m
Stärke:
9 mm
Typ:
Absperrkette
Weitere Suchbegriffe: absperrkette
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 40,61*
€ 57,07*
19 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 52,78*
€ 69,03*
6 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 66,52*
€ 96,14*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 57,07*
€ 67,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
ab 8 Stück
€ 50,98*
€ 60,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 114,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
12404KD
ab € 31,74*
Zubehör
Temka
13194AD
ab € 3,07*
Zubehör
Temka
20102ER
ab € 0,37*
Zubehör
Temka
ab € 71,65*
Zubehör
Temka
ab € 19,12*
Zubehör
Temka
ab € 19,00*
Zubehör
Temka
ab € 31,71*
Zubehör
Temka
ab € 345,10*
Zubehör
Temka
ab € 100,12*
Zubehör
Temka
ab € 100,27*
Zubehör
Temka
ab € 182,44*
Zubehör
Temka
ab € 182,47*
Zubehör
Temka
ab € 140,37*
Zubehör
Temka
ab € 140,44*
Zubehör
Temka
ab € 207,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.