Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierbleistift KB 24, 240 mm, 10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kopierbleistift KB 24, 240 mm, Pack
Kopierbleistift KB 24, 240 mm, Pack
Artikel-Nr.:
     415-sola66012620
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     66012620
EAN/GTIN:
     9002719033202
Datenblatt
Suchbegriffe:
Farbkopierstift
Kopierstift
farbkopierstift blau
kopierstift

Besonders geeignet für nasses Holz und glatte Oberflächen ist der Kopierbleistift KB 24.

Produktbeschreibung:

  • kräftige Mine
  • hohe Bruchfestigkeit
  • schwer entfernbar
  • Mine: 2/3 Graphitmine, 1/3 Kopiermine
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
240 mm
Material:
Lindenholz
Temparaturbeständigkeit:
- 10 °C bis + 50 °C
Typ:
Kopierbleistift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,452* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,31*
€ 27,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,12*
€ 26,32
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 21,55*
€ 25,64
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 20,98*
€ 24,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,38*
€ 23,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,07*
€ 22,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,43*
€ 21,93
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,52*
€ 17,28
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
66012520
ab € 1,46*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
66022520
ab € 2,14*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
66024020
ab € 1,25*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
66011020
ab € 1,14*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
66023520
ab € 1,82*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
66010120
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.