Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trapezkardätsche AL 2606, 2500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trapezkardätsche AL 2606, 2500 mm
Trapezkardätsche AL 2606, 2500 mm
Artikel-Nr.:
     415-sola03220901
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     03220901
EAN/GTIN:
     9002719002239
Datenblatt
Suchbegriffe:
Kartätsche
Trapezkartätsche
kartätsche

Die Trapezkardätsche AL 2606 hat ein ergonomisches, verwindungssteifes Aluminiumprofil.

Produktbeschreibung:

  • stoßdämpfende Endkappen
  • Dimension: 98 x 17 mm
  • Profilgewicht: 680 g/m
  • Wandstärke: 1,25 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Länge:
250 cm
Typ:
Trapez-Kartätsche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 37,67*
  
Preis gilt ab 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 12 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 16 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 40 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
03040101
€ 14,88*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
03100101
€ 20,95*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
03190101
€ 13,94*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
03070601
€ 57,12*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
03220101
€ 12,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.