Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abziehlatte AL 1007, 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abziehlatte AL 1007, 1000 mm
Abziehlatte AL 1007, 1000 mm
Artikel-Nr.:
     415-sola03040101
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     03040101
EAN/GTIN:
     9002719003267
Datenblatt
Suchbegriffe:
Abrichtlatte
Abziehlatte
Setzlatte
abziehlatte sola

Die Abziehlatte AL 1007 hat ein hochfestes Aluminiumprofil für den professionellen Handwerker.

Produktbeschreibung:

  • stoßdämpfende Endkappen
  • Dimension: 100 x 18 mm
  • Profilgewicht: 670 g/m
  • Endkappe: 1-K
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Länge:
100 cm
Typ:
Richtscheit
Weitere Suchbegriffe: abrichtlatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
03100101
ab € 13,09*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
03240101
ab € 15,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.