Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trapezkardätsche AL 2606, 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trapezkardätsche AL 2606, 1000 mm
Trapezkardätsche AL 2606, 1000 mm
Artikel-Nr.:
     415-sola03220101
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     03220101
EAN/GTIN:
     9002719002185
Datenblatt
Suchbegriffe:
Abrichtlatte
Abziehlatte
Setzlatte
Kartätsche

Die Trapezkardätsche AL 2606 hat ein ergonomisches, verwindungssteifes Aluminiumprofil.

Produktbeschreibung:

  • stoßdämpfende Endkappen
  • Dimension: 98 x 17 mm
  • Profilgewicht: 680 g/m
  • Wandstärke: 1,25 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Länge:
100 cm
Typ:
Trapez-Kartätsche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
03190101
ab € 8,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.