Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLA Abzieh Richtlatte 2,0 m mit Griff ohne Libellen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLA Abzieh Richtlatte 2,0 m mit Griff ohne Libellen
Produktbild zu SOLA Abzieh Richtlatte 2,0 m mit Griff ohne Libellen
Produktbild zu SOLA Abzieh Richtlatte 2,0 m mit Griff ohne Libellen
LOGO zu SOLA Abzieh Richtlatte 2,0 m mit Griff ohne Libellen
Artikel-Nr.:
     3145-101192225
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     03070601
EAN/GTIN:
     9002719001645
Suchbegriffe:
Abrichtlatte
Abziehlatte
Setzlatte
Richtlatte
SOLA Abzieh Richtlatte 2,0 m mit Griff ohne Libellen

Ohne Libellen. Extra starkes Alu-Profil mit Mittelsteg, Dimension 100 x 18 mm, Endkappen aus Kunststoff.

Weitere Informationen:
Ausführung:
2 Griffe
Länge:
2 m
Gewicht:
870 g/lfm
Marke:
Sola
Type:
AL 1008
Weitere Suchbegriffe: Richtscheit, abrichtlatte 2 meter, abrichtlatte, abziehlatte sola, Alulatte, Kardätsche, Putzlatte, Waaglatte
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
3
€ 6,95*
ab € 38,69*
€ 57,80*
Lager 3145
2
1
€ 5,90*
ab € 42,70*
€ 57,90*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,90*
€ 68,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,69*
€ 63,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
03040101
ab € 9,10*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
03100101
ab € 13,06*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
03240101
ab € 15,17*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
03190101
ab € 8,52*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
03220101
ab € 7,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.