Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abziehlatte AL 1009, 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abziehlatte AL 1009, 1000 mm
Abziehlatte AL 1009, 1000 mm
Artikel-Nr.:
     415-sola03100101
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     03100101
EAN/GTIN:
     9002719003625
Datenblatt
Suchbegriffe:
Abrichtlatte
Abziehlatte
Setzlatte
abziehlatte sola

Die Abziehlatte AL 1009 hat ein äußerst robustes Profil aus hochfester Aluminiumlegierung für eine lange Lebensdauer.

Produktbeschreibung:

  • stoßdämpfende Endkappen
  • Dimension: 100 x 118 mm
  • Profilgewicht: 870 g/m
  • Endkappe: 1-K
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Länge:
100 cm
Typ:
Richtscheit
Weitere Suchbegriffe: abrichtlatte, setzlatte 1000mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
03040101
ab € 9,10*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
03240101
ab € 15,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.