Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abziehlatte h-Profil AL 2605, 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abziehlatte h-Profil AL 2605, 1000 mm
Abziehlatte h-Profil AL 2605, 1000 mm
Artikel-Nr.:
     415-sola03190101
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     03190101
EAN/GTIN:
     9002719002109
Datenblatt
Suchbegriffe:
Abrichtlatte
Abziehlatte
Setzlatte
abziehlatte sola

Die Abziehlatte h-Profil AL 2605 hat ein ergonomisches, verwindungssteifes Aluminiumprofil.

Produktbeschreibung:

  • Dimension: 113 x 28 mm
  • Profilgewicht: 850 g/lfm
  • Wandstärke: 1,45/1,7 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Länge:
100 cm
Typ:
H-Kartätsche
Weitere Suchbegriffe: abrichtlatte, setzlatte 1000mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
03220101
ab € 7,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.