Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trapezkardätsche AL 2606, 2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trapezkardätsche AL 2606, 2000 mm
Trapezkardätsche AL 2606, 2000 mm
Artikel-Nr.:
     415-sola03220601
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     03220601
EAN/GTIN:
     9002719002222
Datenblatt
Suchbegriffe:
Abrichtlatte
Abziehlatte
Setzlatte
Kartätsche

Die Trapezkardätsche AL 2606 hat ein ergonomisches, verwindungssteifes Aluminiumprofil.

Produktbeschreibung:

  • stoßdämpfende Endkappen
  • Dimension: 98 x 17 mm
  • Profilgewicht: 680 g/m
  • Wandstärke: 1,25 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Länge:
200 cm
Typ:
Trapez-Kartätsche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 30,25*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 15 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
03040101
€ 14,88*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
03100101
€ 20,95*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
03240101
€ 24,27*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
03190101
€ 13,94*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
03070601
€ 57,12*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
03220101
€ 12,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.