Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abziehlatte mit Griffen AL 1008, 3000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abziehlatte mit Griffen AL 1008, 3000 mm
Abziehlatte mit Griffen AL 1008, 3000 mm
Artikel-Nr.:
     415-sola03071001
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     03071001
EAN/GTIN:
     9002719001669
Datenblatt
Suchbegriffe:
Abrichtlatte
Abziehlatte
Setzlatte
Richtlatte

Das äußerst robuste Profil aus hochfester Aluminiumlegierung der Abziehlatte AL 1008 sorgt für eine lange Lebensdauer.

Produktbeschreibung:

  • stoßdämpfende Endkappen
  • integrierte Griffe für höheren Arbeitskomfort
  • Dimension: 100 x 118 mm
  • Profilgewicht: 870 g/m
  • Endkappe: 1-K
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Länge:
300 cm
Typ:
Richtscheit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,17*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 83,19*
€ 99,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 80,48*
€ 95,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 78,41*
€ 93,31
pro Stück
ab 8 Stück
€ 76,36*
€ 90,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,00*
€ 84,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,10*
€ 81,04
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
03040101
ab € 9,13*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
03100101
ab € 13,06*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
03190101
ab € 8,52*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
03070601
ab € 38,76*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
03220101
ab € 7,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.