Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Wasserwaage Sola Big X3 80 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Wasserwaage Sola Big X3 80 cm
Aluminium-Wasserwaage Sola Big X3 80 cm
Aluminium-Wasserwaage Sola Big X3 - Dosenlibelle
Artikel-Nr.:
     415-sola01373101
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     01373101
EAN/GTIN:
     9002719015567
Datenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

Die Aluminium-Wasserwaage Sola Big X3 ist bestens geeignet für Maurer, Bauprofis, Estrichleger und Installateure.

Produktbeschreibung:

  • besser, schneller und genauer Ablesen durch patentierte SOLA-FOCUS-Libellen
  • bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen mit Vergrößerungslinse (+ 60 %) und 30 Jahren Dichtheitsgarantie
  • bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch optimierten SOLA-Leuchtbelag
  • schockabsorbierende 2-K-Endkappen bieten optimalen Schutz vor Beschädigungen
  • sehr hohe Messgenauigkeit in Normal- und Umschlaglage
  • ergonomisches, verwindungssteifes Aluminiumprofil für dauerhaft präzise Messergebnisse
  • Dimension: 52 x 25 mm
  • Profilgewicht: 630 g/m
  • max. Messtoleranz bei Umschlagmessung: 0,75 mm/m
  • Waagrechtlibellen: 1
  • Senkrechtlibellen: 2
  • Messfläche: beschichtet
  • Endkappe: 2-K
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
80 cm
Magnet:
nicht magnetisch
Material:
Aluminium
Messgenauigkeit:
± 0,50 mm/m
Typ:
Analoge Wasserwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1820301
ab € 22,60*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01823101
ab € 46,55*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
69060301
ab € 9,65*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110301
ab € 13,31*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01120501
ab € 28,91*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01169101
ab € 29,14*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01013101
ab € 26,93*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110339
ab € 9,52*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01254301
ab € 12,52*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01412501
ab € 11,12*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1812801
ab € 50,65*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01711001
ab € 69,04*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1214801
ab € 35,94*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01160501
ab € 19,27*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1010101
ab € 15,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.