Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Wasserwaage SOLA I 5, 30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Wasserwaage SOLA I 5, 30 cm
Aluminium-Wasserwaage SOLA I 5, 30 cm
Artikel-Nr.:
     415-sola01254301
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     01254301
EAN/GTIN:
     9002719008521
Datenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

Die Aluminium-Wasserwaage SOLA I 5 ist zum Horizontalen, Vertikalen, Winkel und Neigung messen zu verwenden.

Produktbeschreibung:

  • stabiles Aluminium-I-Profil
  • bruchfeste Acrylglas-Röhrenlibellen für verzerrungsfreie Sicht
  • integriertes 45° Winkelmaß (fest)
  • stoßdämpfende Endkappen
  • Dimension: 58 x 25 mm
  • Oberfläche: eloxiert
  • Profilgewicht: 650 g/m
  • Waagrechtlibellen: 1
  • Senkrechtlibellen: 1
  • Sonderheit: 45° Winkel-Libelle
  • Messfläche: eloxiert
  • Endkappe: 1-K
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Länge:
30 cm
Magnet:
nicht magnetisch
Material:
Aluminium
Messgenauigkeit:
± 1 mm/m
Typ:
Analoge Wasserwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1820301
ab € 22,56*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
69060301
ab € 9,70*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110301
ab € 13,38*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110339
ab € 9,56*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01250301
ab € 11,91*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01412101
ab € 12,83*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1010101
ab € 14,93*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01370301
ab € 13,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.