Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet-Wasserwaage LM REDM 3 60cm pulverbeschichtet Sola


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnet-Wasserwaage LM REDM 3 60cm pulverbeschichtet Sola
Magnet-Wasserwaage LM REDM 3 60cm pulverbeschichtet Sola
Magnet-Wasserwaage LM REDM 3 60cm pulverbeschichtet Sola
Magnet-Wasserwaage LM REDM 3 60cm pulverbeschichtet Sola
Magnet-Wasserwaage LM REDM 3 60cm pulverbeschichtet Sola
Magnet-Wasserwaage LM REDM 3 60cm pulverbeschichtet Sola
Magnet-Wasserwaage LM REDM 3 60cm pulverbeschichtet Sola
Magnet-Wasserwaage LM REDM 3 60cm pulverbeschichtet Sola
Magnet-Wasserwaage LM REDM 3 60cm pulverbeschichtet Sola
Magnet-Wasserwaage LM REDM 3 60cm pulverbeschichtet Sola
Magnet-Wasserwaage LM REDM 3 60cm pulverbeschichtet Sola
Artikel-Nr.:
     214-3043960060
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     1812801
EAN/GTIN:
     9002719031833
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Magnet-Wasserwaage REDM 3 Ausführung: Leichtmetall-Rechteckprofil, mit stoßdämpfenden Endkappen. Acrylglas-Blocklibellen mit Vergrößerungslinse (+60 %). Bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch Leuchtbelag. Mit Starkem Neodym-Magnet. Die seitliche Einbaumethode der Magnete ins Profil schafft eine durchgehend plane Messfläche für präzise und saubere Messergebnisse. Messgenauigkeit in Normallage: 0,3 mm/m, Messgenauigkeit in Umschlagposition: 0,5 mm/m. Anwendung: Für horizontale und vertikale Messungen in Normal- und Umschlagposition geeignet.
Weitere Informationen:
Länge:
60 cm
Typ:
REDM 60
Querschnitt:
59 x 27 mm
Profilgewicht:
890 g/m
Ursprungsland:
Oesterreich
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 50,92*
€ 63,81*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 50,75*
€ 63,83*
Lager 214
12
€ 4,30*
ab € 50,44*
€ 64,99*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 54,29*
€ 67,69*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 57,9596*
€ 71,7696*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,99*
€ 77,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,46*
€ 74,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,92*
€ 70,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1820301
ab € 22,67*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
69060301
ab € 9,66*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110301
ab € 13,31*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01120501
ab € 28,82*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110339
ab € 9,50*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01412501
ab € 11,09*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1214801
ab € 35,75*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01160501
ab € 19,26*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1010101
ab € 15,04*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01370301
ab € 13,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.