Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLA Wasserwaage Red 3 Länge 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLA Wasserwaage Red 3 Länge 600 mm
Produktbild zu SOLA Wasserwaage Red 3 Länge 600 mm
Produktbild zu SOLA Wasserwaage Red 3 Länge 600 mm
Anwendungsbild zu SOLA Wasserwaage Red 3 Länge 600 mm
Anwendungsbild zu SOLA Wasserwaage Red 3 Länge 600 mm
Anwendungsbild zu SOLA Wasserwaage Red 3 Länge 600 mm
Symbol zu SOLA Wasserwaage Red 3 Länge 600 mm
Symbol zu SOLA Wasserwaage Red 3 Länge 600 mm
Symbol zu SOLA Wasserwaage Red 3 Länge 600 mm
Symbol zu SOLA Wasserwaage Red 3 Länge 600 mm
Symbol zu SOLA Wasserwaage Red 3 Länge 600 mm
Symbol zu SOLA Wasserwaage Red 3 Länge 600 mm
Symbol zu SOLA Wasserwaage Red 3 Länge 600 mm
Symbol zu SOLA Wasserwaage Red 3 Länge 600 mm
LOGO zu SOLA Wasserwaage Red 3 Länge 600 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101167431
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     1214801
EAN/GTIN:
     9002719019268
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
SOLA Wasserwaage Red 3 Länge 600 mm

Wasserwaage aus Alu-Rohrprofil, höchste Messpräzision in Normal- und Umschlaglage. Extra starkes Aluminiumprofil mit Verstärkungsrippen für maximale Stabilität. Bruchfeste fluoreszierende Acrylglas-Blocklibellen mit Vergrößerungslinse (+60º) und 30 Jahre Dichtheitsgarantie. Bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch SOLA-Leuchtbelag. Schockabsorbierende 2K-Endkappen bieten optimalen Schutz vor Beschädigung. Max. Messtoleranz: in Standardposition: 0,30 mm/m (0,017°), bei Umschlagmessung: 0,50 mm/m (0,029°).

Weitere Informationen:
Type:
RED 3
Material:
Aluminium
Oberfläche:
rot pulverbeschichtet
Länge:
600 mm
Querschnitt:
58,7 x 27,6 mm
Marke:
Sola
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 35,81*
€ 53,14*
Lager 3145
11
€ 5,90*
ab € 49,80*
€ 65,78*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,78*
€ 78,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,88*
€ 76,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,81*
€ 73,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,03*
€ 67,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1820301
ab € 22,56*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
69060301
ab € 9,70*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110301
ab € 13,35*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01120501
ab € 29,03*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110339
ab € 9,51*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01412501
ab € 11,10*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1812801
ab € 50,41*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01160501
ab € 18,63*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1010101
ab € 15,04*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01370301
ab € 13,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.