Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Wasserwaage SOLA BAU 30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Wasserwaage SOLA BAU 30 cm
Aluminium-Wasserwaage SOLA BAU 30 cm
Artikel-Nr.:
     415-sola01110339
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     01110339
EAN/GTIN:
     9002719011200
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

Die Aluminium-Wasserwaage SOLA BAU ist geeignet für Bau-Handwerker und Semiprofis.

Produktbeschreibung:

  • Alu-Rohrprofil silber eloxiert
  • 1 Horizontal- und 1 Senkrechtlibelle
  • Libellen elektronisch kontrolliert
  • unzerbrechliche Acrylglas-Blocklibellen
  • Horizontal-Libelle mit Vergrößerungslinse und Leuchtbelag
  • stoßdämpfende Endkappen
  • Dimension: 50 x 21 mm
  • Profilgewicht: 520 g/m
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Länge:
30 cm
Magnet:
nicht magnetisch
Material:
Aluminium
Messgenauigkeit:
± 1 mm/m
Typ:
Analoge Wasserwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1820301
ab € 22,55*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
69060301
ab € 9,64*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110301
ab € 13,35*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01250301
ab € 11,83*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01254301
ab € 12,46*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01412101
ab € 12,89*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1430701
ab € 10,62*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1010101
ab € 14,97*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01370301
ab € 13,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.