Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Wasserwaage SOLA AVD 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Wasserwaage SOLA AVD 40 cm
Aluminium-Wasserwaage SOLA AVD 40 cm
Artikel-Nr.:
     415-sola01120501
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     01120501
EAN/GTIN:
     9002719011354
Datenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

Die SOLA Aluminium-Wasserwaage AVD ist bestens zu verwenden zum Horizontal, Vertikal und Winkel / Neigung messen.

Produktbeschreibung:

  • besser, schneller und genauer Ablesen durch patentierte SOLA-FOCUS-Libellen
  • bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch optimierten SOLA-Leuchtbelag
  • hohe Messgenauigkeit in Normal- und Umschlaglage
  • bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen mit Vergrößerungslinse (+20 %)
  • robustes Aluminiumprofil
  • stoßdämpfende Endkappen
  • Dimension: 49 x 21 mm
  • Profilgewicht: 520 g/m
  • max. Messtoleranz bei Umschlagmessung: 1,0 mm/m
  • Waagrechtlibellen: 1
  • Senkrechtlibellen: 1
  • Sonderheit: variabel einstellbarer Winkelmesser in ° und %
  • Messfläche: eloxiert
  • Endkappe: 1-K
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Länge:
40 cm
Magnet:
nicht magnetisch
Material:
Aluminium
Messgenauigkeit:
± 0,50 mm/m
Typ:
Analoge Wasserwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1820301
ab € 22,69*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
69060301
ab € 9,65*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110301
ab € 13,30*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110339
ab € 9,49*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01250301
ab € 11,86*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01254301
ab € 12,48*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01256501
ab € 16,15*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01330501
ab € 28,60*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01331501
ab € 35,90*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1490501
ab € 27,74*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01412501
ab € 11,14*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
69057101
ab € 21,73*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01160501
ab € 19,36*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1010101
ab € 15,11*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01370301
ab € 13,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.