Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringpinsel Kunststoffvorband, Gr. 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringpinsel Kunststoffvorband, Gr. 8
Ringpinsel Kunststoffvorband, Gr. 8
Artikel-Nr.:
     415-schull73503
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     73503
EAN/GTIN:
     9002588735030
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Ringpinsel

Produktbeschreibung:

  • für lösemittelbasierende Farben und Lacke
  • helle Borste
  • Kunstoff-Vorband
  • Holzstiel natur
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
70 mm
Durchmesser:
35 mm
Größe:
8
Typ:
Ringpinsel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,17*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 48 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 72 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 96 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
73560
ab € 2,88*
Ähnlich
Schuller
73500
ab € 1,87*
Ähnlich
Schuller
73300
ab € 2,31*
Ähnlich
Schuller
73101
ab € 3,57*
Ähnlich
Schuller
73020
ab € 7,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.