Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringpinsel Kunststoffvorband, Gr. 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringpinsel Kunststoffvorband, Gr. 2
Ringpinsel Kunststoffvorband, Gr. 2
Artikel-Nr.:
     415-schull73500
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     73500
EAN/GTIN:
     9002588735009
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Ringpinsel

Produktbeschreibung:

  • für lösemittelbasierende Farben und Lacke
  • helle Borste
  • Kunstoff-Vorband
  • Holzstiel natur
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
60 mm
Durchmesser:
20 mm
Größe:
2
Typ:
Ringpinsel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,87*
  
Preis gilt ab 24.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 96 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 144 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 192 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 480 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
73560
ab € 2,88*
Ähnlich
Schuller
73300
ab € 2,31*
Ähnlich
Schuller
73020
ab € 7,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.