Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringpinsel Profi schwarz lang Gr. 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringpinsel Profi schwarz lang Gr. 2
Ringpinsel Profi schwarz lang Gr. 2
Artikel-Nr.:
     415-schull73020
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     73020
EAN/GTIN:
     9002588730202
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Ringpinsel

Produktbeschreibung:

  • Profi-Qualität mit bestem Farbhaltevermögen für Wandfarben und lösemittelbasierende Farben und Lacke
  • Borstenmischung aus langer schwarzer Borste und konischem großflächigen Polyester
  • zweifacher Kordelvorband
  • Nickelring
  • Holzstiel natur
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
72 mm
Durchmesser:
20 mm
Größe:
2
Typ:
Ringpinsel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,16*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 24 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 36 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 48 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
73560
ab € 2,88*
Ähnlich
Schuller
73500
ab € 1,87*
Ähnlich
Schuller
73300
ab € 2,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.