Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringpinsel Kunststoffvorband, Gr. 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringpinsel Kunststoffvorband, Gr. 4
Ringpinsel Kunststoffvorband, Gr. 4
Artikel-Nr.:
     415-schull73501
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     73501
EAN/GTIN:
     9002588735016
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Ringpinsel

Produktbeschreibung:

  • für lösemittelbasierende Farben und Lacke
  • helle Borste
  • Kunstoff-Vorband
  • Holzstiel natur
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
65 mm
Durchmesser:
25 mm
Größe:
4
Typ:
Ringpinsel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,31*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 36 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 72 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 108 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 144 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 180 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 360 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
73560
ab € 2,88*
Ähnlich
Schuller
73500
ab € 1,87*
Ähnlich
Schuller
73300
ab € 2,32*
Ähnlich
Schuller
73101
ab € 3,57*
Ähnlich
Schuller
73020
ab € 7,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.