Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringpinsel MADURO RP Gr. 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringpinsel hell Gr. 10
Ringpinsel hell Gr. 10
Artikel-Nr.:
     415-schull73304
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     73304
EAN/GTIN:
     9002588733043
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Ringpinsel

Produktbeschreibung:

  • Profi-Qualität mit bestem Farbhaltevermögen für Wandfarben und lösemittelbasierende Farben und Lacke
  • Borstenmischung aus heller Borste und konischem großflächigen Polyester
  • abtrennbarer Kunststoffvorband
  • metallfrei
  • Holzstiel natur
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
85 mm
Größe:
10
Stärke:
40 mm
Typ:
Ringpinsel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,46*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 48 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 72 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 96 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 240 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
73500
ab € 1,87*
Ähnlich
Schuller
73300
ab € 2,31*
Ähnlich
Schuller
73101
ab € 3,57*
Ähnlich
Schuller
73020
ab € 7,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.