Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringpinsel MADURO RP Gr. 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringpinsel hell Gr. 6
Ringpinsel hell Gr. 6
Artikel-Nr.:
     415-schull73302
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     73302
EAN/GTIN:
     9002588733029
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Ringpinsel

Produktbeschreibung:

  • Profi-Qualität mit bestem Farbhaltevermögen für Wandfarben und lösemittelbasierende Farben und Lacke
  • Borstenmischung aus heller Borste und konischem großflächigen Polyester
  • abtrennbarer Kunststoffvorband
  • metallfrei
  • Holzstiel natur
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
73 mm
Größe:
6
Stärke:
30 mm
Typ:
Ringpinsel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,36*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 48 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 72 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 96 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 240 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
73560
ab € 2,88*
Ähnlich
Schuller
73500
ab € 1,87*
Ähnlich
Schuller
73300
ab € 2,31*
Ähnlich
Schuller
73101
ab € 3,57*
Ähnlich
Schuller
73020
ab € 7,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.