Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringpinsel MADURO RP Gr. 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringpinsel hell Gr. 4
Ringpinsel hell Gr. 4
Artikel-Nr.:
     415-schull73301
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     73301
EAN/GTIN:
     9002588733012
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Ringpinsel

Produktbeschreibung:

  • Profi-Qualität mit bestem Farbhaltevermögen für Wandfarben und lösemittelbasierende Farben und Lacke
  • Borstenmischung aus heller Borste und konischem großflächigen Polyester
  • abtrennbarer Kunststoffvorband
  • metallfrei
  • Holzstiel natur
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
70 mm
Größe:
4
Stärke:
25 mm
Typ:
Ringpinsel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,87*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 36 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 72 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 108 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 144 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 180 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 360 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
73560
ab € 2,88*
Ähnlich
Schuller
73500
ab € 1,87*
Ähnlich
Schuller
73300
ab € 2,31*
Ähnlich
Schuller
73101
ab € 3,57*
Ähnlich
Schuller
73020
ab € 7,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.