Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringpinsel metallfrei Gr. 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringpinsel metallfrei Gr. 8
Ringpinsel metallfrei Gr. 8
Artikel-Nr.:
     415-schull73103
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     73103
EAN/GTIN:
     9002588731032
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Ringpinsel

Produktbeschreibung:

  • für Wandfarben und lösemittelbasierende Farben und Lacke
  • Borstenmischung aus schwarzer Borste und konischem großflächigen Polyester
  • zweifach abtrennbarer Kunststoff-Vorband
  • metallfrei
  • Holzstiel natur
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
85 mm
Durchmesser:
35 mm
Größe:
8
Typ:
Ringpinsel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,73*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 24 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 36 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 48 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
73560
ab € 2,88*
Ähnlich
Schuller
73500
ab € 1,87*
Ähnlich
Schuller
73300
ab € 2,31*
Ähnlich
Schuller
73101
ab € 3,57*
Ähnlich
Schuller
73020
ab € 7,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.