Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizkörperpinsel Profi 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizkörperpinsel Profi 35 mm
Heizkörperpinsel Profi 35 mm
Artikel-Nr.:
     415-schull71483
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     71483
EAN/GTIN:
     9002588714837
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Heizkörperpinsel

Produktbeschreibung:

  • speziell für Grundierungen, Rostschutzanstriche sowie Lackierungen mit lösemittelbasierenden Farben und Lacken
  • beste Borstenmischung aus schwarzer Borste und konischem Polyester
  • verzinkte Zwinge
  • Holzstiel natur
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
49 mm
Breite:
35 mm
Stärke:
8 mm
Typ:
Heizkörperpinsel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,79*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 36 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 72 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 108 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 144 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 180 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 360 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
70513
ab € 2,94*
Ähnlich
Schuller
70541
ab € 2,34*
Ähnlich
Schuller
70522
ab € 1,70*
Ähnlich
Schuller
70562
ab € 1,56*
Ähnlich
Schuller
71482
ab € 1,82*
Ähnlich
Schuller
70572
ab € 0,75*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
70552
ab € 2,72*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
70532
ab € 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.