Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizkörperpinsel Profi 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizkörperpinsel Profi 25 mm
Heizkörperpinsel Profi 25 mm
Artikel-Nr.:
     415-schull71482
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     71482
EAN/GTIN:
     9002588714820
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Heizkörperpinsel

Produktbeschreibung:

  • speziell für Grundierungen, Rostschutzanstriche sowie Lackierungen mit lösemittelbasierenden Farben und Lacken
  • beste Borstenmischung aus schwarzer Borste und konischem Polyester
  • verzinkte Zwinge
  • Holzstiel natur
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
43 mm
Breite:
25 mm
Stärke:
8 mm
Typ:
Heizkörperpinsel
Weitere Suchbegriffe: heizkörperpinsel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,83*
  
Preis gilt ab 24.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 96 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 144 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 192 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 480 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
70541
ab € 2,35*
Ähnlich
Schuller
70522
ab € 1,70*
Ähnlich
Schuller
70562
ab € 1,57*
Ähnlich
Schuller
70572
ab € 0,75*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
70552
ab € 2,45*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
70532
ab € 1,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.