Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHULLER Heizkörperpinsel Profi mit heller Borste/Polyester Breite 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SCHULLER Heizkörperpinsel Profi mit heller Borste/Polyester Breite 25 mm
Produktbild zu SCHULLER Heizkörperpinsel Profi mit heller Borste/Polyester Breite 25 mm
LOGO zu SCHULLER Heizkörperpinsel Profi mit heller Borste/Polyester Breite 25 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101192012
Hersteller:
     Schuller Eh'klar
Herst.-Nr.:
     70532
EAN/GTIN:
     9002588705323
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Heizkörperbürste
SCHULLER Heizkörperpinsel Profi mit heller Borste/Polyester Breite 25 mm

Gebogen, beste Borstenmischung aus heller Borste und konischem Polyester, mit langem Holzstiel roh.

Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Marke:
Schuller
Type:
Profi
Weitere Suchbegriffe: Heizkörperreiniger, Heizkörperpinsel, heizkörperpinsel, Anstreicher, Flächenstreicher, Pinsel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
48
€ 6,95*
ab € 1,72*
€ 2,62*
Lager 3145
142
1
€ 5,90*
ab € 2,63*
€ 4,05*
18 Tage
unbekannt
12
€ 5,95*
ab € 3,463*
€ 5,17575*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Friess-Techno
F8940320
ab € 3,705*
Ähnlich
Friess-Techno
8946520_8500
ab € 5,592*
Ähnlich
Schuller
70541
ab € 2,35*
Ähnlich
Schuller
70522
ab € 1,70*
Ähnlich
Schuller
70562
ab € 1,57*
Ähnlich
Schuller
71482
ab € 1,83*
Ähnlich
Schuller
70572
ab € 0,75*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
70552
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.