Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizkörperpinsel YES 1 Zoll 25,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizkörperpinsel YES 1 Zoll
Heizkörperpinsel YES 1 Zoll
Artikel-Nr.:
     415-schull70572
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     70572
EAN/GTIN:
     9002588705729
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Heizkörperpinsel

Produktbeschreibung:

  • Borstenmischung
  • Weißblechzwinge
  • Holzstiel
  • Importprodukt
Weitere Informationen:
Breite:
1 Zoll
Stärke:
8 mm
Typ:
Heizkörperpinsel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 48.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 96 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 96 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 192 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 288 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 384 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 480 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 960 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 48000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
70541
ab € 2,36*
Ähnlich
Schuller
70522
ab € 1,69*
Ähnlich
Schuller
70562
ab € 1,56*
Ähnlich
Schuller
71482
ab € 1,82*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
70552
ab € 2,73*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
70532
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.