Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachpinsel ALLRIGHT M Set


Menge:  Sätze  
Produktinformationen
Flachpinsel ALLRIGHT M Set
Flachpinsel ALLRIGHT M Set
Artikel-Nr.:
     415-schull70398
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     70398
EAN/GTIN:
     9002588703985
Datenblatt
Suchbegriffe:
Flachpinsel
Pinsel-Satz
Pinsel-Set
Pinselsatz

Produktbeschreibung:

  • formstabil
  • eine sehr gute Farbaufnahme
  • weiche Spitzen sorgen für ein perfektes Finish
  • ist hervorragend geeignet für alle Farben, Lackeund Lasuren
  • jedoch besonders für alle wasserlöslichen Farben und Lacke

Lieferumfang:

  • 1x Breite: 30 mm
  • 1x Breite: 50 mm
  • 1x Breite: 60 mm
Weitere Informationen:
Typ:
Flachpinsel
Weitere Suchbegriffe: Pinselset, Pinselsortimente, flachpinsel set, flachpinsel, flachpinsel 30mm, Abbeizpinsel, Ausbesserungspinsel, Beizpinsel, Feinstreichpinsel, Flächenstreicher, Heizkörperpinsel, Lackierpinsel, Pinsel, Schuller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,09*
  
Preis gilt ab 5.000 Sätze
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Sätze
€ 8,89*
€ 10,58
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 8,48*
€ 10,09
pro Satz
ab 30 Sätze
€ 8,26*
€ 9,83
pro Satz
ab 40 Sätze
€ 8,04*
€ 9,57
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 7,56*
€ 9,00
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 7,41*
€ 8,82
pro Satz
ab 5000 Sätze
€ 6,09*
€ 7,25
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
70392
ab € 9,48*
Ähnlich
Schuller
70381
ab € 7,84*
Ähnlich
Schuller
70394
ab € 7,84*
Ähnlich
Schuller
70397
ab € 3,37*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
70395
ab € 1,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.