| |
|
| Artikel-Nr.: 415-schull20002 Herst.-Nr.: 20002 EAN/GTIN: 9002588200026 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - speziell für Bodenversiegelungen auf Wasserbasis und Acryllacke
- 12 mm Flor
- Polyester gewebt
- lösungsmittelfest
- flüssigkeitsdicht
- fusselfrei
- mit 400 mm-Bügel
Weitere Informationen: | | Breite: | 100 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lackierroller-Walze, Lackroller-Ersatzwalze, Lackroller-Walze, Malerwalze, Universalwalze, Heizkörperfarbroller, Heizkörperroller, Lackierroller, Lackroller, heizkörper-ersatzwalze 10 cm perlon, heizkörperroller 10 cm, heizkörperroller, Farbroller, Farbwalzen, Heizköperroller, Heizkörperwalze, Lackwalze, Leichtlaufroller, Roller-Set, Schuller, Walze Micro-Line |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | 60 | | € 6,95* | ab € 1,54* | € 2,21* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,94* | € 3,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 132,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|