| |
|
| Artikel-Nr.: 415-schull22310 Herst.-Nr.: 22310 EAN/GTIN: 9002588223100 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - speziell für Bodenversiegelungen auf Wasserbasis und Acryllacke
- 12 mm Flor
- Polyester gewebt
- lösungsmittelfest
- flüssigkeitsdicht
- fusselfrei
- mit 400 mm-Bügel
- mit 2 Ersatzwalzen
Weitere Informationen: | | Breite: | 100 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lackierroller-Walze, Lackroller-Ersatzwalze, Lackroller-Walze, Malerwalze, Universalwalze, Heizkörperfarbroller, Heizkörperroller, Lackierroller, Lackroller, heizkörperroller 10 cm, heizkörperroller, schuller heizkörperroller, Farbroller, Farbwalzen, Heizköperroller, Heizkörperwalze, Lackwalze, Leichtlaufroller, Roller-Set, Schuller, Walze Micro-Line |
| | |
| |