Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHULLER Heizkörperroller komplett Walze aus Perlonfaser Länge 100 mm ø 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SCHULLER Heizkörperroller komplett Walze aus Perlonfaser Länge 100 mm ø 35 mm
Produktbild zu SCHULLER Heizkörperroller komplett Walze aus Perlonfaser Länge 100 mm ø 35 mm
LOGO zu SCHULLER Heizkörperroller komplett Walze aus Perlonfaser Länge 100 mm ø 35 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101192043
Hersteller:
     Schuller Eh'klar
Herst.-Nr.:
     20002
EAN/GTIN:
     9002588200026
Suchbegriffe:
Farbroller Ersatzwalze
Heizkörper-Ersatzwalze
Heizkörper-Walze
Lackierroller-Ersatzwalze
SCHULLER Heizkörperroller komplett Walze aus Perlonfaser Länge 100 mm ø 35 mm

Heizkörperroller mit 12 mm Flor, Polyester gewebt, flüssigkeitsdicht, fusselfrei, mit 40 cm Bügel. Speziell für Dispersionen, wasserlösliche Farben, Latexfarben und Acryllacke.

Weitere Informationen:
Außen ø:
35 mm
Länge:
100 mm
Marke:
Schuller
Type:
20002
Gesamtlänge:
390 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
60
€ 6,95*
ab € 1,55*
€ 2,22*
Lager 3145
170
1
€ 5,90*
ab € 2,01*
€ 3,24*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
20014
ab € 1,70*
Ähnlich
Schuller
21000
ab € 1,82*
Ähnlich
Schuller
21170
ab € 4,03*
Ähnlich
Schuller
22310
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.