Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizkörperroller TOPLINE HKD-R 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizkörperroller Top-Line "Der Dicke" 150 mm
Heizkörperroller Top-Line "Der Dicke" 150 mm
Heizkörperroller Top-Line Der Dicke 150 mm
Artikel-Nr.:
     415-schull21170
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     21170
EAN/GTIN:
     9002588211701
Suchbegriffe:
Heizkörperfarbroller
Heizkörperroller
Lackierroller
Lackroller

Produktbeschreibung:

  • beste Ergebnisse mit Wand- und Fassadenfarben auf allen Untergründen
  • 12 mm Flor
  • 100% hochwertiges Polyamid, gezwirnt
  • sehr robuste Spitzenqualität
  • lösungsmittelfest
  • flüssigkeitsdicht
  • feinkörnige Struktur
  • mit 250 mm Bügel
  • Ausführung: dick
Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: heizkörperfarbroller 150 mm, heizkörperroller, heizkörperroller perlon, Farbroller, Farbwalzen, Heizköperroller, Heizkörperwalze, Lackwalze, Leichtlaufroller, Roller-Set, Schuller, Walze Micro-Line
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,02*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
20014
ab € 1,71*
Ähnlich
Schuller
21000
ab € 1,82*
Ähnlich
Schuller
22310
ab € 2,73*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
20002
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.