Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizkörperroller TOPLINE HK-R 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizkörperroller Top-Line 100 mm
Heizkörperroller Top-Line 100 mm
Artikel-Nr.:
     415-schull21000
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     21000
EAN/GTIN:
     9002588210001
Suchbegriffe:
Heizkörperfarbroller
Heizkörperroller
Lackierroller
Lackroller

Produktbeschreibung:

  • beste Ergebnisse mit Wand- und Fassadenfarben auf allen Untergründen
  • 12 mm Flor
  • 100% hochwertiges Polyamid, gezwirnt
  • sehr robuste Spitzenqualität
  • lösungsmittelfest
  • flüssigkeitsdicht
  • feinkörnige Struktur
  • mit 400 mm Bügel
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: heizkörperroller 10 cm, heizkörperroller, heizkörperroller perlon, Farbroller, Farbwalzen, Heizköperroller, Heizkörperwalze, Lackwalze, Leichtlaufroller, Roller-Set, Schuller, Walze Micro-Line
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,82*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
20014
ab € 1,71*
Ähnlich
Schuller
21170
ab € 4,02*
Ähnlich
Schuller
22310
ab € 2,73*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
20002
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.