| |
|
| Artikel-Nr.: 415-krae610100 Herst.-Nr.: 610100 EAN/GTIN: 4012314007732 |
| | |
|
| | |
| Kränzle Kaltwasser-Hochdruckreiniger quadro 799 TS T mit Schnellwechsel-Stecksystem D12.Die Kränzle quadro-Serie verbindet alle Vorteile der Profi-Serie und setzt mit dem Doppelachsen-Chassis und 4 Rädern in punkto Stabilität eine Bestmarke. Sie bietet höchste Komformität bei Einsätzen, die häufigen Standpunktwechsel erfordern. Auch hier kommen ausschließlich überdimensionierte Getriebe und Ölgehäuse zum Einsatz, welche die Lebensdauer im harten Dauereinsatz deutlich verlängern. Und natürlich gehören die integrierte Schlauchtrommel mit klappbarer Kurbel sowie ein Hochdruckschlauch bei vielen der quadro Modelle zum Standard, genauso wie der robuste Rammschutz also auch der integrierte Wasserkasten. Produktbeschreibung: - D12 Schnellwechsel-Stecksystem
- groß dimensioniertes Edelstahlmanometer
- Rammschutz
- Feststellbremse
- integriertes Fahrwerk
- Kabelaufwicklung
- Schlauchtrommel
- Sicherheits-Abschaltpistole
- Total-Stop-Einrichtung mit verzögerter Motorabschaltung
- Sicherheitsabschaltung
- stufenlose Druckregulierung
- Messingpumpenkopf
- Trockenlaufsicherheit
- keramikbeschichtete Pumpenplunger
- Halterung für Abschaltpistole, Lanze und Schmutzkiller
- Reinigungsmittelansaugung mit Filter
Technische Daten: - Düsengröße Flachstrahl: 045
- Düsengröße Schmutzkiller: 045
- elektrischer Anschlußwert: 8,5 A / 50 Hz
- Leistungsabgabe: 4 kW
- Stahlgewebe-Hochdruckschlauch 20 m
- Anschlußkabel 7,5 m
Lieferumfang: - Schlauchtrommel
- Stahlgewebe-Hochdruckschlauch 20 m, NW 6, Art.-Nr. 434161
- Sicherheitsabschaltpistole Starlet 3 Art-Nr.12500
- Flachstrahlanze mit Edelstahlrohr Art-Nr. 12420-D25045
- Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr Art-Nr. 12425-045
Einsatzgebiete: - Gebäudereinigung und Handwerk
- Sanitär (wie Rohr-, Kanal und Indstrieservice) und Lebensmittel (wie Metzgereien und Schlachtbetriebe)
- KfZ-Betriebe und Speditionen
- Landwirtschaft und Tierhaltung
- Industrie
Weitere Informationen: | | Arbeitsdruck: | 30 - 180 bar | Behältervolumen: | 10 Liter | Breite: | 395 mm | Drehzahl: | 1400 U/min | Gewicht: | 63 kg | Höhe: | 870 mm | Länge: | 780 mm | Leistung: | 5500 Watt | Spannung: | 400 Volt | Typ: | Kaltwasser-Hochdruckreiniger | Überdruck: | 200 bar | Wasserleistung: | 13 l/min |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Bodenwäscher, Flächenreiniger, Terrassenreiniger, Hochdruckreiniger-Kaltwasser, Kaltwasser-Hochdruckreiniger, TST Stecker, tst stecker, Hochdruckreiniger, Kaltwasserreiniger, Kränzle, quadro-Serie, reingen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.408,40* | € 1.521,22* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.267,64* | € 1.521,24* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.464,06* | € 1.575,06* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.582,49* | € 1.708,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|