Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRÄNZLE Hochdruckreiniger Quadro 799 TS T 180 bar Stecksystem D12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KRÄNZLE Hochdruckreiniger Quadro 799 TS T 180 bar Stecksystem D12
Produktbild zu KRÄNZLE Hochdruckreiniger Quadro 799 TS T 180 bar Stecksystem D12
LOGO zu KRÄNZLE Hochdruckreiniger Quadro 799 TS T 180 bar Stecksystem D12
Artikel-Nr.:
     3145-101186014
Hersteller:
     Josef Kränzle
Herst.-Nr.:
     610100KR
EAN/GTIN:
     4012314007732
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
KRÄNZLE Hochdruckreiniger Quadro 799 TS T 180 bar Stecksystem D12

Fest eingebaute Schlauchtrommel mit klappbarer Kurbel, Pumpenkopf aus Sondermessing für sehr lange Lebensdauer, Sicherheitsabschaltung, stufenlose Regelung des Arbeitsdrucks, Reinigungsmittelansaugung ohne Druckverlust, extrem stabiles und robustes Fahrgestell mit sehr groß dimensionierten Rädern ermöglicht ein müheloses Transportieren auf unwegsamen Gelände, die serienmäßige Feststellbremse sorgt für hohe Standsicherheit am Arbeitsplatz. Der ergonomisch gestaltete Fahrbügel lässt sich zum Transport abnehmen. Rammschutz vorne und hinten. Mit Langsamläufermotor und Schnellwechsel-Stecksystem D12.
Volumen Wasserkasten: 10 Liter.

Lieferung inkl. Reinigungsmittelansaugung, Feststellbremse, Schlauchtrommel mit 20 m Stahlgewebe-Hochdruckschlauch DN6, Sicherheitsabschaltpistole M 2000, Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr, Flachstrahllanze mit Edelstahlrohr, 7,5 m Anschlusskabel mit Kabelaufwicklung.

Weitere Informationen:
Druck max.:
200 bar
Type:
quadro 799 TS T
Gewicht:
63 kg
Arbeitsdruck:
30-180 bar
Zulauftemperatur max.:
60 °C
Spannung:
400 V
Tankinhalt:
10 l
Leerlaufdrehzahl:
1400 r/min
Marke:
Kränzle
Fördermenge max.:
780 l/h
Nennaufnahme:
5500 W
Abmessung (L x B x H):
780 x 395 x 870 mm
Anschlussart:
Stecksystem D12
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.262,16*
€ 1.530,22*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.404,34*
€ 1.530,22*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.458,45*
€ 1.584,43*
Lager 3145
1
Frei Haus
ab € 1.592,82*
€ 1.719,34*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.719,34*
€ 2.046,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.710,26*
€ 2.035,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.654,07*
€ 1.968,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.618,93*
€ 1.926,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.592,82*
€ 1.895,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
6.295-360.0
ab € 10,34*
Zubehör
Kärcher
6.295-359.0
ab € 18,15*
Zubehör
Josef Kränzle
051677AKT
ab € 106,08*
Zubehör
Josef Kränzle
410506
ab € 46,77*
Zubehör
Josef Kränzle
12500
ab € 69,63*
Zubehör
Josef Kränzle
12540
ab € 33,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.