Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRÄNZLE Rohrreinigungsschlauch 15 m Stecksystem D12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KRÄNZLE Rohrreinigungsschlauch 15 m Stecksystem D12
Produktbild zu KRÄNZLE Rohrreinigungsschlauch 15 m Stecksystem D12
LOGO zu KRÄNZLE Rohrreinigungsschlauch 15 m Stecksystem D12
Artikel-Nr.:
     3145-101185997
Hersteller:
     Josef Kränzle
Herst.-Nr.:
     051677AKT
EAN/GTIN:
     9007282051677
Suchbegriffe:
Druck-Reinigungsschlauch
Druckreinigungsschlauch
Reinigungsschlauch
Rohr-Reinigungsschlauch
KRÄNZLE Rohrreinigungsschlauch 15 m Stecksystem D12

Passend zu Kränzle Hochdruckreiniger. Mit Düse.

Bei Bestellung Gerätetyp angeben.

Weitere Informationen:
Marke:
Kränzle
Ausführung:
Düse mit Frontbohrung
Länge:
15 m
Arbeitsdruck:
max. 200 bar
Anschlussart:
Stecksystem D12
Weitere Suchbegriffe: Rohrreinigungsleitung, Rohrreinigungsschlauch, rohrreinigungsschlauch 15m, rohr reinigungsschlauch, AllesfürdenGarten, Hochdruckreiniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,40*
€ 157,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,18*
€ 156,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,38*
€ 151,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,36*
€ 151,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,39*
€ 126,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Josef Kränzle
602020
ab € 678,61*
Sonstiges
Josef Kränzle
604020
ab € 899,69*
Sonstiges
Josef Kränzle
610100
ab € 1.269,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.