Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Video-Endoskopkamera FVE 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Video-Endoskopkamera FVE 150
Video-Endoskopkamera FVE 150
Detailansicht Video-Endoskopkamera FVE 150
Detailansicht Video-Endoskopkamera FVE 150
Zubehör für Sonden
Artikel-Nr.:
     415-geo800710
Hersteller:
     geo-FENNEL
Herst.-Nr.:
     800710
EAN/GTIN:
     4045921138773
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
Inspektionskamera
Videoendoskop

Video-Endoskopkamera zur optischen Untersuchung schwer zugänglicher Bereiche. Mit Speichermöglichkeit von Bildern und Videosequenzen zur Dokumentation.

Produktbeschreibung:

  • wasserdichte Endoskopkamera und Sonde
  • 1 m lange Schwanenhalssonde mit Kamerakopf ermöglicht das Untersuchen versteckter Hohlräume oder unzugänglicher Bereiche
  • Kamerakopf mit LED-Beleuchtung
  • Bildanzeige in Farbe direkt auf dem großen Gerätedisplay
  • Bild im Display auf Knopfdruck 180° drehbar
  • Bildübertragung an TV oder Laptop
  • Speicherung von Bildern und Videosequenzen im internen Speicher oder auf einer SD-Card
  • 2 GB SD-Card im Lieferumfang enthalten (Unterstützung bis 8 GB)
  • Datums- und Zeitanzeige im Display
  • Übertragung der Videosequenzen / Bilder auf Fernseher oder Computer zur Bearbeitung oder Dokumentation
  • mehrsprachige Menüführung (DE, EN, FR, ES)

Technische Daten:

    Kamerakopf

  • Blickfeld: 0° und 180°
  • Brennweite: 6 - 7 cm
  • Sichtbarer Abstand: 5 - 15 cm
  • Kameradurchmesser: 17 mm
  • Lichtquelle: LED

    Display

  • Displaygröße: 3,2"
  • Auflösung: 320 x 240 Pixel
  • Bildübertragung zu LCD: Schwanenhalssonde
  • CMOS Bildsensor: 300.000 Pixel
  • Videoausgang (zu TV): PAL / NTSC
  • Bild- / Videoformat: JPG / 3 GP
  • Auflösung Bilder / Video: 320 x 240 Pixel

    Verschiedenes

  • interner Speicher: 70 MB
  • weitere Speichermöglichkeit: 4 GB SD-Karte (im Lieferumfang) bis 8 GB optional
  • Bediensprachen: EN, FR, DE, ES
  • Sondenlänge: 100 cm
  • Biegeradius: 6 cm
  • Stromversorgung: 3,7 V / 2000 mAH Li-Ion
  • Betriebsdauer: 4 h
  • Feuchtigkeitsbereich: 15 - 85 % RH

Lieferumfang:

  • Schwanenhalssonde 1 m
  • TV-Kabel
  • USB-Kabel
  • Ladegerät
  • Magnet
  • Haken
  • Spiegel
  • 4 GB SDKarte
  • Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Breite:
160 mm
Gewicht:
0,584 kg
Höhe:
100 mm
Länge:
240 mm
Schutzklasse:
IP 67
Temparaturbeständigkeit:
-10° C bis +50° C
Weitere Suchbegriffe: Videoskop, akku inspektionskamera, geo fennel, Sonde, Video-Endoskopkamera, Videokamera
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 265,82*
€ 334,53*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,67*
€ 355,00*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,00*
€ 422,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,32*
€ 402,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 329,64*
€ 392,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 320,97*
€ 381,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,44*
€ 348,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,82*
€ 342,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,67*
€ 323,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
geo-FENNEL
800901
ab € 7,46*
Zubehör
geo-FENNEL
800906
ab € 9,35*
Zubehör
geo-FENNEL
800900
ab € 7,11*
Zubehör
geo-FENNEL
800905
ab € 40,20*
Zubehör
geo-FENNEL
800903
ab € 53,88*
Zubehör
geo-FENNEL
800904
ab € 54,02*
Zubehör
geo-FENNEL
800754
ab € 91,00*
Zubehör
geo-FENNEL
800755
ab € 113,17*
Zubehör
geo-FENNEL
800902
ab € 16,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.