Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwanenhalssonde P4-17 für FVE 100/150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwanenhalssonde P4-17 für FVE 100/150
Schwanenhalssonde P4-17 für FVE 100/150
Artikel-Nr.:
     415-geo800754
Hersteller:
     geo-FENNEL
Herst.-Nr.:
     800754
EAN/GTIN:
     4045921006218
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Schwanenhalssonde

Optionales Zubehör für FVE 100 und FVE 150: Schwanenhalssonden in den Längen 1 m und 2 m mit einem Standardkamerakopf von 17 mm Durchmesser sowie mit nur 9 mm Durchmesser.

Produktbeschreibung:

  • Kamerakopf-Ø: 17 mm
Weitere Informationen:
Länge:
4 m
Weitere Suchbegriffe: geo fennel, Inspektionskamera, Sonde, Video-Endoskopkamera, Videokamera
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 91,06*
€ 124,88*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 91,80*
€ 125,95*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,95*
€ 149,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,41*
€ 144,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 118,29*
€ 140,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 115,18*
€ 137,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,97*
€ 129,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,11*
€ 127,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,80*
€ 109,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
geo-FENNEL
800700
ab € 201,09*
Zubehör
geo-FENNEL
800710
ab € 267,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.