| |
|
| Artikel-Nr.: 415-geo800905 Herst.-Nr.: 800905 EAN/GTIN: 4045921127586 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - zur schnellen Messung von Luft- und Gastemperaturen
- Anwendung mit FT 1300-1, FT 1300-2 und FMM 5
- K-Type-Element
- Länge des Fühlers: 21 cm
- Länge des Kabels: 150 cm
- Temperaturmessbereich: - 50° C bis + 800° C
Weitere Informationen: | | Typ: | Zubehör |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Temperaturtransmitter, temperaturfühler, Allzweckfühler, Drahtfühler, geo fennel, Luft-Temperaturfühler, Oberflächen-Temperaturfühler, Rechtwinkel-Oberflächen-Temperatursonde, Stahl-Fühler, Umweltmessgeräte |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 40,21* | € 59,21* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,02* | € 65,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|