Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberflächen-Temperaturfühler NR-31B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oberfläche-Temperaturfühler NR-31B
Oberfläche-Temperaturfühler NR-31B
Artikel-Nr.:
     415-geo800903
Hersteller:
     geo-FENNEL
Herst.-Nr.:
     800903
EAN/GTIN:
     4045921116986
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Oberflächenfühler

Produktbeschreibung:

  • Messungen der Oberflächentemperatur auf allen festen Materialien
  • Anwendung mit FT 1300-1, FT 1300-2 und FMM 5
  • K-Type-Element
  • Länge des Fühlers: 12 cm
  • Länge des Kabels: 150 cm
  • Temperaturmessbereich: - 50° C bis + 450° C
Weitere Informationen:
Typ:
Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Allzweckfühler, Drahtfühler, geo fennel, Luft-Temperaturfühler, Oberflächen-Temperaturfühler, Rechtwinkel-Oberflächen-Temperatursonde, Stahl-Fühler, Umweltmessgeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 53,72*
€ 77,54*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 54,13*
€ 81,96*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,54*
€ 92,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,23*
€ 87,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,35*
€ 84,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 69,49*
€ 82,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,26*
€ 76,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,18*
€ 75,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
geo-FENNEL
800400
ab € 60,12*
Zubehör
geo-FENNEL
800410
ab € 69,49*
Zubehör
geo-FENNEL
800600
ab € 69,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.