Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Gastronomie-Bekleidung
>
Küchenwäsche
>
Geschirrtuch
>
Artikel
Geschirrtücher Baumwolle rot 700 x 500 mm 10er Pack
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-flstr170-120-00-021-R
Hersteller:
Floorstar
Herst.-Nr.:
170-120-00-021-R
EAN/GTIN:
4251844810287
Datenblatt
Suchbegriffe:
Geschirr-Handtuch
Geschirr-Tuch
Geschirrhandtuch
Geschirrtuch
Produktbeschreibung:
ideal für Geschirr- und Gläser
der Klassiker in jeder Küche
Eigenschaften: 100% Baumwolle
trocknet schnell
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Farbe:
rot
Gewicht:
6 g
Länge:
700 mm
... >
Reinigungstechnik
>
Reinigungsgeräte
>
Reinigungstücher
Weitere Suchbegriffe:
geschirrhandtuch rot
,
geschirrhandtuch
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 16,11*
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,018* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,11*
€ 19,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,25*
€ 18,15
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 14,85*
€ 17,67
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 14,47*
€ 17,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,39*
€ 15,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,12*
€ 15,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,64*
€ 15,04
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,18*
€ 12,11
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geschirrtücher halbleinen rot 700 x 500 mm 10er Pack
Floorstar
170-120-00-020-R
€ 31,79*
Ähnlich
Staubbinde-Bodentuch weiß, imprägniert, Viskose 1000er Pack
Floorstar
170-120-00-010
€ 79,65*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.