Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschirrtücher halbleinen rot 700 x 500 mm 10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Geschirrtücher halbleinen rot 700 x 500 mm
Geschirrtücher halbleinen rot 700 x 500 mm
Geschirrtücher halbleinen rot 700 x 500 mm, 10 Stück
Artikel-Nr.:
     415-flstr170-120-00-020-R
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     170-120-00-020-R
EAN/GTIN:
     4251844810256
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Geschirr-Handtuch
Geschirr-Tuch
Geschirrhandtuch
Geschirrtuch

Produktbeschreibung:

  • ideal für Geschirr- und Gläser
  • der Klassiker in jeder Küche
  • Eigenschaften: 55% Leinen / 45% Baumwolle
  • trocknet sehr schnell
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Farbe:
rot
Gewicht:
6 g
Länge:
700 mm
Typ:
Tücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,059* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,78*
€ 37,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,39*
€ 36,16
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 29,61*
€ 35,24
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 28,82*
€ 34,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,39*
€ 31,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,93*
€ 30,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,52*
€ 30,37
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,59*
€ 24,50
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
170-110-00-020
ab € 11,89*
Ähnlich
Floorstar
170-120-00-012
ab € 11,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.