Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Reinigung
>
Reinigungsgeräte und Maschinen
>
Bürsten
>
Schrubber
>
Bodentuch
>
Artikel
Staubbinde-Bodentuch weiß, imprägniert, Viskose 1000er Pack
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-flstr170-120-00-010
Hersteller:
Floorstar
Herst.-Nr.:
170-120-00-010
EAN/GTIN:
4251844810188
Datenblatt
Suchbegriffe:
Bodenpflegetuch
Bodentuch
Bodenwischtuch
Feudel
Produktbeschreibung:
für alle Böden geeignet
Thermovliesqualität
sehr feine glatte Struktur
Viskose imprägniert
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
Farbe:
weiß
Gewicht:
1 g
Länge:
600 mm
... >
Reinigungstechnik
>
Reinigungsgeräte
>
Reinigungstücher
Weitere Suchbegriffe:
Scheuerlappen
,
Scheuertuch
,
bodentuch
,
Floorstar
,
Geschirrtücher
,
Grubenhandtuch
,
Profi-Universaltuch
,
Spültuch
,
Staubbinde-Bodentuch
,
Staubtuch
,
Waffelbodentuch
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 80,04*
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,05189* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 80,04*
€ 95,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 76,57*
€ 91,12
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 74,61*
€ 88,79
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 72,65*
€ 86,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 69,34*
€ 82,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 68,89*
€ 81,98
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 51,89*
€ 61,75
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geschirrtücher Baumwolle rot 700 x 500 mm 10er Pack
Floorstar
170-120-00-021-R
€ 16,14*
Ähnlich
Geschirrtücher halbleinen rot 700 x 500 mm 10er Pack
Floorstar
170-120-00-020-R
€ 31,77*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.