Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschirrtücher halbleinen blau 700 x 500 mm 10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Geschirrtücher halbleinen blau 700 x 500 mm
Geschirrtücher halbleinen blau 700 x 500 mm
Geschirrtücher halbleinen blau 700 x 500 mm, 10 Stück
Artikel-Nr.:
     415-flstr170-120-00-020-B
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     170-120-00-020-B
EAN/GTIN:
     4251844810263
Datenblatt
Suchbegriffe:
Geschirr-Handtuch
Geschirr-Tuch
Geschirrhandtuch
Geschirrtuch

Produktbeschreibung:

  • ideal für Geschirr- und Gläser
  • der Klassiker in jeder Küche
  • Eigenschaften: 55% Leinen / 45% Baumwolle
  • trocknet sehr schnell
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Farbe:
blau
Gewicht:
6 g
Länge:
700 mm
Typ:
Tücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,072* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,81*
€ 37,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,65*
€ 36,47
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 29,87*
€ 35,55
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 29,08*
€ 34,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,54*
€ 31,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,11*
€ 31,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,58*
€ 30,44
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,72*
€ 24,66
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
170-120-00-021-R
ab € 10,20*
Ähnlich
Floorstar
170-120-00-020-R
ab € 20,60*
Ähnlich
Floorstar
170-120-00-011
ab € 102,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.