Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acrylmopp 1600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acrylmopp 160 cm, mit Druckknöpfen
Acrylmopp 160 cm, mit Druckknöpfen
Acrylmopp 1600 mm
Artikel-Nr.:
     415-flstr130-130-00-003
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     130-130-00-003
EAN/GTIN:
     4251844803289
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe

Produktbeschreibung:

  • Druckknöpfen
  • innen Franse, außen Franse
Weitere Informationen:
Breite:
125 mm
Gewicht:
56 g
Höhe:
20 mm
Länge:
1600 mm
Typ:
Möppe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 5,00*
ab € 22,85*
€ 31,89*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 20,50*
€ 31,90*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
130-130-00-004
ab € 7,64*
Ähnlich
Floorstar
130-110-17-001
ab € 4,84*
Ähnlich
Floorstar
130-120-11-049
ab € 10,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.