Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 415
>
Reinigungstechnik
>
Reinigungsgeräte
>
Wischmopps
>
Artikel
Kenutckymopp 400 g
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-flstr130-110-17-001
Hersteller:
Floorstar
Herst.-Nr.:
130-110-17-001
EAN/GTIN:
4251844801971
Datenblatt
Suchbegriffe:
Acrylmopp
Baumwoll-Microfaser-Tuftmopp
Floorstar
Floridamopp
Produktbeschreibung:
sehr hochwertige Baumwollfaser
Baumwollfransen mit Band
Weitere Informationen:
Breite:
140 mm
Gewicht:
350 g
Höhe:
50 mm
Länge:
400 mm
... >
Reinigungstechnik
>
Reinigungsgeräte
>
Wischmopps
Weitere Suchbegriffe:
Microfaser-Mopp
,
Premium Microfasermopp
,
Tuftmopp
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baumwoll-Microfaser-Tuftmopp DUELL 400 mm
Floorstar
130-110-11-020
€ 7,68*
Ähnlich
Baumwoll-Tuftmopp PRESTIGE 400 mm
Floorstar
130-110-11-019
€ 6,50*
Ähnlich
Floorstar Microfasermopp SuperStar, 40 cm
Floorstar
130-120-11-019
€ 2,96*
Ähnlich
Floorstar Premium Nasswisch-Baumwollmopp „Tennessee", 40 cm
Floorstar
130-110-11-009
€ 5,83*
Ähnlich
Tenneesseemopp mit Tasche und Lasche 400 mm
Floorstar
130-110-13-001
€ 9,28*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.