Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acrylmopp 1300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acrylmopp 130 cm, mit Druckknöpfen
Acrylmopp 130 cm, mit Druckknöpfen
Acrylmopp 1300 mm
Artikel-Nr.:
     415-flstr130-130-00-002
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     130-130-00-002
EAN/GTIN:
     4251844803272
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe

Produktbeschreibung:

  • Druckknöpfen
  • innen Franse, außen Franse
Weitere Informationen:
Breite:
125 mm
Gewicht:
43 g
Höhe:
20 mm
Länge:
1300 mm
Typ:
Möppe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 5,00*
ab € 19,54*
€ 27,61*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 17,50*
€ 27,62*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
130-130-00-004
ab € 7,64*
Ähnlich
Floorstar
130-110-17-001
ab € 4,84*
Ähnlich
Floorstar
130-120-11-049
ab € 10,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.